Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, HZG 25413 AR, mit 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reifen-Grundregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Reifen-Grundregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Grundregal, zerlegt, HZG 25413 AR, mit 8
Grundregal, zerlegt, HZG 25413 AR, mit 8
Grundregal, zerlegt, HZG 25413 AR, mit 8
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HZG25413AR
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG25413AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Reifen-Regal
Reifenregal
Reifentraversen, verzinkt, 2500 x 400 x 1300 mm
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1300
Deckboden:
nein
Fachlast:
150
Feldlast:
600
Gewicht:
29,92
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Reifentraverse
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Räderregal, vom hofe grundregal, grund regal, reifen-regal grundfeld, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HZG25413AR, HOFE_HZG25413AR, zerlegt, HZG 25413 AR, mit 8
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,80*
€ 175,14*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,61*
€ 176,45*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 142,55*
€ 178,35*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,05*
€ 187,73*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,88*
€ 187,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,35*
€ 212,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,23*
€ 208,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,22*
€ 208,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,31*
€ 188,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z55130
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.