Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, HZG 27607 DA, 8 Böden 2700 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Grundregal "ORION PLUS" 2700 mm hoch
Akten-Grundregal "ORION PLUS" 2700 mm hoch
Grundregal, zerlegt, HZG 27607 DA, 8 Böden 2700 x
Grundregal, zerlegt, HZG 27607 DA, 8 Böden 2700 x
Grundregal, zerlegt, HZG 27607 DA, 8 Böden 2700 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HZG27607DA
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG27607DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
grundregal
600 x 750 mm, verzinkt
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
750
Deckboden:
nein
Fachlast:
90
Feldlast:
850
Gewicht:
54,784
Hoehe:
2700
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HZG27607DA, HOFE_HZG27607DA, zerlegt, HZG 27607 DA, 8 Böden 2700 x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,75*
€ 392,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,92*
€ 383,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 318,33*
€ 378,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,11*
€ 361,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 271,90*
€ 323,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,65*
€ 318,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,62*
€ 280,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.