Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelpfosten K 30080 30/30/1,5 x 800 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelpfosten mit angewinkelter Fußplatte "WR" - H 800 mm, RAL7035
Winkelpfosten mit angewinkelter Fußplatte "WR" - H 800 mm, RAL7035
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_K30080
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     K30080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG
K30080
HOFE_K30080
Winkelpfosten K 30080 30/30/1
lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
30
Deckboden:
nein
Fachlast:
nein
Feldlast:
nein
Gewicht:
0,465
Hoehe:
800
OberflaecheStuetzen:
Lichtgrau RAL 7035
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: 5 x 800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.