Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderstangen-Einbausatz K 590610 -für 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderstangen-Ebene für Fachboden-/Kleiderstangenregal "ORION PLUS"
Kleiderstangen-Ebene für Fachboden-/Kleiderstangenregal "ORION PLUS"
Kleiderstangen-Einbausatz K 590610 -für 1000 mm
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_K590610
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     K590610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleiderstange für Steckregal
Breite und 600 mm Tiefe-, lichtgrau - Stecksystem ORION PLUS
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
100
Feldlast:
nein
Gewicht:
2,744
Lastaufnahme:
Kleiderstang
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, K590610, HOFE_K590610, Kleiderstangen-Einbausatz K 590610 -für 1000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,10*
€ 61,11*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 44,28*
€ 61,62*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 58,22*
€ 80,79*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.