Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, RFA 208010 ME, 5 Böden 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Anbauregal "RR" 2000 mm hoch
Fachboden-Anbauregal "RR" 2000 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, RFA 208010 ME, 5 Böden 2000
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_RFA208010ME
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     RFA208010ME
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbauregal
x 800 x 1025 mm - enzianblau / verzinkt -
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1025
Deckboden:
nein
Fachlast:
200
Feldlast:
1600
Gewicht:
62,824
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Enzianblau RAL 5010
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, RFA208010ME, HOFE_RFA208010ME, zerlegt, RFA 208010 ME, 5 Böden 2000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,74*
€ 419,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,25*
€ 409,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 340,26*
€ 404,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,40*
€ 397,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 298,88*
€ 355,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,87*
€ 353,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,98*
€ 308,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.