Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, RFA 256013 ME, 6 Böden 2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Anbauregal "RR" 2500 mm hoch
Fachboden-Anbauregal "RR" 2500 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, RFA 256013 ME, 6 Böden 2500
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_RFA256013ME
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     RFA256013ME
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbauregal
x 600 x 1325 mm - enzianblau / verzinkt -
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1325
Deckboden:
nein
Fachlast:
200
Feldlast:
1800
Gewicht:
76,284
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Enzianblau RAL 5010
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, RFA256013ME, HOFE_RFA256013ME, zerlegt, RFA 256013 ME, 6 Böden 2500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,51*
€ 477,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,95*
€ 467,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 391,23*
€ 465,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,97*
€ 459,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 344,82*
€ 410,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,37*
€ 402,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,55*
€ 352,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.