Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, RFA 308013 MD,14 Böden 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_RFA308013MD
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     RFA308013MD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbauregal
x 800 x 1325 mm - enzianblau / verzinkt -
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1325
Deckboden:
nein
Fachlast:
200
Feldlast:
4000
Gewicht:
201,336
Hoehe:
3000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Enzianblau RAL 5010
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, RFA308013MD, HOFE_RFA308013MD, zerlegt, RFA 308013 MD, 14 Böden 3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 721,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,88*
€ 1.137,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,12*
€ 1.018,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 850,07*
€ 1.011,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 843,32*
€ 1.003,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,10*
€ 966,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,77*
€ 925,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,22*
€ 858,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.