Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, RFG 256013 MD,12 Böden 2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabil-Steckregal, doppelseitig
Stabil-Steckregal, doppelseitig
Stabil-Steckregal, doppelseitig
Stabil-Steckregal, doppelseitig
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_RFG256013MD
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     RFG256013MD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
x 600 x 1325 mm - enzianblau / verzinkt -
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1325
Deckboden:
nein
Fachlast:
200
Feldlast:
3600
Gewicht:
158,032
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Enzianblau RAL 5010
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: grundregal tiefe 600 mm, grund regal, vom hofe grundregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, RFG256013MD, HOFE_RFG256013MD, zerlegt, RFG 256013 MD, 12 Böden 2500
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,75*
€ 712,19*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,61*
€ 776,24*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 681,44*
€ 776,92*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 694,2716*
€ 788,5316*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 634,07*
€ 814,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,60*
€ 969,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,13*
€ 864,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 721,14*
€ 858,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 715,51*
€ 851,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,12*
€ 835,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,49*
€ 808,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,07*
€ 754,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13256/75670
ab € 29,31*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z510040
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.