Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, ROA 256010 MD,12 Böden 2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Anbauregal "RR" 2500 mm hoch, doppelseitige Bauart
Fachboden-Anbauregal "RR" 2500 mm hoch, doppelseitige Bauart
Anbauregal, zerlegt, ROA 256010 MD,12 Böden 2500
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_ROA256010MD
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ROA256010MD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbauregal
x 600 x 1025 mm - reinorange / verzinkt -
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1025
Deckboden:
nein
Fachlast:
200
Feldlast:
3600
Gewicht:
119,396
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Reinorange RAL 2004
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, ROA256010MD, HOFE_ROA256010MD, zerlegt, ROA 256010 MD, 12 Böden 2500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,63*
€ 783,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,73*
€ 768,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 576,56*
€ 686,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 572,20*
€ 680,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,28*
€ 675,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,13*
€ 648,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,88*
€ 586,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.