Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, ROA 256010 ME, 6 Böden 2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Anbauregal "RR" 2500 mm hoch
Fachboden-Anbauregal "RR" 2500 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, ROA 256010 ME, 6 Böden 2500
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_ROA256010ME
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ROA256010ME
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbauregal
x 600 x 1025 mm - reinorange / verzinkt -
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1025
Deckboden:
nein
Fachlast:
200
Feldlast:
1800
Gewicht:
62,764
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Reinorange RAL 2004
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, ROA256010ME, HOFE_ROA256010ME, zerlegt, ROA 256010 ME, 6 Böden 2500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,13*
€ 441,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,94*
€ 427,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 354,74*
€ 422,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,69*
€ 414,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 311,62*
€ 370,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,49*
€ 365,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,02*
€ 316,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.