Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, ROA 256013 ME, 6 Böden 2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Anbauregal "RR" 2500 mm hoch
Fachboden-Anbauregal "RR" 2500 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, ROA 256013 ME, 6 Böden 2500
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_ROA256013ME
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ROA256013ME
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbauregal
x 600 x 1325 mm - reinorange / verzinkt -
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1325
Deckboden:
nein
Fachlast:
200
Feldlast:
1800
Gewicht:
76,284
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Reinorange RAL 2004
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, ROA256013ME, HOFE_ROA256013ME, zerlegt, ROA 256013 ME, 6 Böden 2500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,99*
€ 487,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,63*
€ 469,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 392,91*
€ 467,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,65*
€ 461,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 346,32*
€ 412,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,66*
€ 404,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,78*
€ 354,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.