Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, ROA 306013 MD,14 Böden 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Anbauregal "RR" 3000 mm hoch, doppelseitige Bauart
Fachboden-Anbauregal "RR" 3000 mm hoch, doppelseitige Bauart
Anbauregal, zerlegt, ROA 306013 MD,14 Böden 3000
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_ROA306013MD
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ROA306013MD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
x 600 x 1325 mm - reinorange / verzinkt -
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1325
Deckboden:
nein
Fachlast:
200
Feldlast:
4000
Gewicht:
170,396
Hoehe:
3000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Reinorange RAL 2004
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: vom hofe steckregal anbau, anbau regal, anbauregal julius vom hofe, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, ROA306013MD, HOFE_ROA306013MD, zerlegt, ROA 306013 MD, 14 Böden 3000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 614,75*
€ 724,56*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 685,53*
€ 781,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 681,52*
€ 782,23*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 692,0776*
€ 793,9276*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 635,26*
€ 820,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,22*
€ 976,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,28*
€ 870,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 726,25*
€ 864,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 720,57*
€ 857,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,22*
€ 843,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,49*
€ 815,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,26*
€ 755,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13256/75670
ab € 28,80*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z510040
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.