Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, ROG 256010 MD,12 Böden 2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Grundregal "RR" 2500 mm hoch, doppelseitige Bauart
Fachboden-Grundregal "RR" 2500 mm hoch, doppelseitige Bauart
Grundregal, zerlegt, ROG 256010 MD,12 Böden 2500
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_ROG256010MD
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ROG256010MD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
grundregal
x 600 x 1025 mm - reinorange / verzinkt -
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1025
Deckboden:
nein
Fachlast:
200
Feldlast:
3600
Gewicht:
131,612
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Reinorange RAL 2004
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, ROG256010MD, HOFE_ROG256010MD, zerlegt, ROG 256010 MD, 12 Böden 2500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 578,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,65*
€ 914,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,79*
€ 816,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 681,20*
€ 810,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 675,92*
€ 804,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,97*
€ 790,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,11*
€ 758,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,38*
€ 688,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.