Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, ROG 256013 ME, 6 Böden 2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Grundregal "RR" 2500 mm hoch
Fachboden-Grundregal "RR" 2500 mm hoch
Grundregal, zerlegt, ROG 256013 ME, 6 Böden 2500
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_ROG256013ME
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ROG256013ME
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
grundregal
x 600 x 1325 mm - reinorange / verzinkt -
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1325
Deckboden:
nein
Fachlast:
200
Feldlast:
1800
Gewicht:
84,428
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Reinorange RAL 2004
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, ROG256013ME, HOFE_ROG256013ME, zerlegt, ROG 256013 ME, 6 Böden 2500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,44*
€ 583,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,63*
€ 557,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 422,36*
€ 502,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,70*
€ 494,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 409,83*
€ 487,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,09*
€ 461,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,36*
€ 424,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.