Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, ROG 308010 ME, 7 Böden 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Grundregal "RR" 3000 mm hoch
Fachboden-Grundregal "RR" 3000 mm hoch
Grundregal, zerlegt, ROG 308010 ME, 7 Böden 3000
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_ROG308010ME
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ROG308010ME
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
grundregal
x 800 x 1025 mm - reinorange / verzinkt -
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1025
Deckboden:
nein
Fachlast:
200
Feldlast:
2000
Gewicht:
97,188
Hoehe:
3000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Reinorange RAL 2004
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, ROG308010ME, HOFE_ROG308010ME, zerlegt, ROG 308010 ME, 7 Böden 3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,43*
€ 670,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,23*
€ 653,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 490,53*
€ 583,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,24*
€ 577,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 482,34*
€ 573,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,37*
€ 560,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,61*
€ 499,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.