Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, WEA 15610 M, 4 Böden 1500 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Anbauregal Schraubsystem "WR", H: 1500 mm
Edelstahl-Anbauregal Schraubsystem "WR", H: 1500 mm
Anbauregal, zerlegt, WEA 15610 M, 4 Böden 1500 x
Anbauregal, zerlegt, WEA 15610 M, 4 Böden 1500 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_WEA15610M
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WEA15610M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
600 x 1000 - Edelstahl
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
200
Feldlast:
800
Gewicht:
28,576
Hoehe:
1500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
Edelstahl
OberflaecheStuetzen:
Edelstahl
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlregal, Hygiene-Steckregal, Lebensmittelregal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, edelstahl schraubregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, WEA15610M, HOFE_WEA15610M, zerlegt, WEA 15610 M, 4 Böden 1500 x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
12
Frei Haus
ab € 397,06*
€ 480,59*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 403,77*
€ 545,89*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,89*
€ 649,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,69*
€ 623,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 467,76*
€ 556,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,65*
€ 532,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 445,02*
€ 529,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,29*
€ 512,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,77*
€ 480,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
E10060M/055
ab € 84,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.