Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, WKG 15310 ED, 5 Böden 1500 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Grundregal "WR" 1500 mm hoch
Akten-Grundregal "WR" 1500 mm hoch
Grundregal, zerlegt, WKG 15310 ED, 5 Böden 1500 x
Grundregal, zerlegt, WKG 15310 ED, 5 Böden 1500 x
Grundregal, zerlegt, WKG 15310 ED, 5 Böden 1500 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_WKG15310ED
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WKG15310ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
300 x 1000 mm, lichtgrau
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
ja
Fachlast:
60
Feldlast:
300
Gewicht:
15,904
Hoehe:
1500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
Lichtgrau RAL 7035
OberflaecheStuetzen:
Lichtgrau RAL 7035
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, grundregal 300 mm tief, grund regal, aktenregal grundregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, WKG15310ED, HOFE_WKG15310ED, zerlegt, WKG 15310 ED, 5 Böden 1500 x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,41*
€ 145,39*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 114,11*
€ 146,04*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,04*
€ 173,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.