Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, WKG 18310 EU, 5 Böden 1850 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Grundregal "WR" 1850 mm hoch
Akten-Grundregal "WR" 1850 mm hoch
Grundregal, zerlegt, WKG 18310 EU, 5 Böden 1850 x
Grundregal, zerlegt, WKG 18310 EU, 5 Böden 1850 x
Grundregal, zerlegt, WKG 18310 EU, 5 Böden 1850 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_WKG18310EU
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WKG18310EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
300 x 1000 mm, lichtgrau
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
60
Feldlast:
360
Gewicht:
17,616
Hoehe:
1850
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
Lichtgrau RAL 7035
OberflaecheStuetzen:
Lichtgrau RAL 7035
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, grundregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, WKG18310EU, HOFE_WKG18310EU, zerlegt, WKG 18310 EU, 5 Böden 1850 x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
19
Frei Haus
ab € 114,89*
€ 145,59*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 128,34*
€ 162,48*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,65*
€ 188,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,06*
€ 179,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,77*
€ 177,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
WKA18310EU
ab € 91,19*
Zubehör
Julius vom Hofe
WKA18307EU
ab € 84,20*
Zubehör
Julius vom Hofe
K10302/050
ab € 14,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.