Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, WKG 20610 M, 5 Böden 2000 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Grundregal "WR" 2000 mm hoch
Fachboden-Grundregal "WR" 2000 mm hoch
Grundregal, zerlegt, WKG 20610 M, 5 Böden 2000 x
Grundregal, zerlegt, WKG 20610 M, 5 Böden 2000 x
Grundregal, zerlegt, WKG 20610 M, 5 Böden 2000 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_WKG20610M
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WKG20610M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
600 x 1000 mm, lichtgrau
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
200
Feldlast:
1000
Gewicht:
37,364
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
Lichtgrau RAL 7035
OberflaecheStuetzen:
Lichtgrau RAL 7035
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, schraub-grundregale, grundregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, WKG20610M, HOFE_WKG20610M, zerlegt, WKG 20610 M, 5 Böden 2000 x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
14
Frei Haus
ab € 181,67*
€ 227,16*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 185,32*
€ 256,89*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,89*
€ 305,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,23*
€ 298,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,03*
€ 298,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,81*
€ 285,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 214,86*
€ 255,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,61*
€ 255,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,32*
€ 220,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
K10060M/051
ab € 25,84*
Zubehör
Julius vom Hofe
K436030
ab € 13,68*
Zubehör
Julius vom Hofe
K4534
ab € 5,49*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582010.1
ab € 21,69*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582510.1
ab € 27,16*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z583010.1
ab € 32,57*
Zubehör
Julius vom Hofe
WKA20610M
ab € 153,51*
Zubehör
Julius vom Hofe
WKA20613M
ab € 195,41*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z421600
ab € 27,45*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z422060
ab € 5,09*
Zubehör
Julius vom Hofe
K410100
ab € 26,88*
Zubehör
Julius vom Hofe
K410060
ab € 17,20*
Zubehör
Julius vom Hofe
K405100
ab € 15,43*
Zubehör
Julius vom Hofe
K405060
ab € 11,22*
Zubehör
Julius vom Hofe
K451010
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.