Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, WKG 29607 DD, 9 Böden 2900 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Grundregal "WR" 2900 mm hoch
Akten-Grundregal "WR" 2900 mm hoch
Grundregal, zerlegt, WKG 29607 DD, 9 Böden 2900 x
Grundregal, zerlegt, WKG 29607 DD, 9 Böden 2900 x
Grundregal, zerlegt, WKG 29607 DD, 9 Böden 2900 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_WKG29607DD
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WKG29607DD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
grundregal
600 x 750 mm, lichtgrau
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
750
Deckboden:
ja
Fachlast:
90
Feldlast:
810
Gewicht:
47,728
Hoehe:
2900
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
Lichtgrau RAL 7035
OberflaecheStuetzen:
Lichtgrau RAL 7035
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, WKG29607DD, HOFE_WKG29607DD, zerlegt, WKG 29607 DD, 9 Böden 2900 x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,07*
€ 461,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,12*
€ 445,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 370,20*
€ 440,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,12*
€ 434,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 326,24*
€ 388,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,22*
€ 379,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,84*
€ 329,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.