Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, WKG 30810 M, 7 Böden 3000 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Grundregal "WR" 3000 mm hoch
Fachboden-Grundregal "WR" 3000 mm hoch
Grundregal, zerlegt, WKG 30810 M, 7 Böden 3000 x
Grundregal, zerlegt, WKG 30810 M, 7 Böden 3000 x
Grundregal, zerlegt, WKG 30810 M, 7 Böden 3000 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_WKG30810M
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WKG30810M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
800 x 1000 mm, lichtgrau
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
200
Feldlast:
1400
Gewicht:
64,846
Hoehe:
3000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
Lichtgrau RAL 7035
OberflaecheStuetzen:
Lichtgrau RAL 7035
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, schraub-grundregale, grundregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, WKG30810M, HOFE_WKG30810M, zerlegt, WKG 30810 M, 7 Böden 3000 x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
21
Frei Haus
ab € 299,45*
€ 359,50*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 304,03*
€ 407,49*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,49*
€ 484,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,13*
€ 474,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 397,37*
€ 472,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,01*
€ 466,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 350,19*
€ 416,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,94*
€ 410,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,03*
€ 361,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
K10080M/051
ab € 31,08*
Zubehör
Julius vom Hofe
K4534
ab € 5,63*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582010.1
ab € 21,71*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582510.1
ab € 27,17*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z583010.1
ab € 32,62*
Zubehör
Julius vom Hofe
WKA30810M
ab € 255,18*
Zubehör
Julius vom Hofe
WKA30813M
ab € 339,38*
Zubehör
Julius vom Hofe
K410100
ab € 26,98*
Zubehör
Julius vom Hofe
K410080
ab € 21,99*
Zubehör
Julius vom Hofe
K405100
ab € 15,42*
Zubehör
Julius vom Hofe
K405080
ab € 14,09*
Zubehör
Julius vom Hofe
K451010
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.