Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, WZA 11310 ED, 4 Böden 1150 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Anbauregal "WR" 1150 mm hoch
Akten-Anbauregal "WR" 1150 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, WZA 11310 ED, 4 Böden 1150 x
Anbauregal, zerlegt, WZA 11310 ED, 4 Böden 1150 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_WZA11310ED
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZA11310ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
300 x 1000 mm, verzinkt
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
ja
Fachlast:
60
Feldlast:
240
Gewicht:
10,352
Hoehe:
1150
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal anbau, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, WZA11310ED, HOFE_WZA11310ED, zerlegt, WZA 11310 ED, 4 Böden 1150 x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 56,57*
€ 75,15*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 56,94*
€ 75,58*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.