Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, WZA 15810 L, 4 Böden 1500 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Anbauregal "WR" 1500 mm hoch
Fachboden-Anbauregal "WR" 1500 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, WZA 15810 L, 4 Böden 1500 x
Anbauregal, zerlegt, WZA 15810 L, 4 Böden 1500 x
Anbauregal, zerlegt, WZA 15810 L, 4 Böden 1500 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_WZA15810L
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZA15810L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbauregal
800 x 1000 mm, verzinkt
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
125
Feldlast:
500
Gewicht:
24,444
Hoehe:
1500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, WZA15810L, HOFE_WZA15810L, zerlegt, WZA 15810 L, 4 Böden 1500 x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,67*
€ 176,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.