Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, WZA 22307 EU, 6 Böden 2200 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Anbauregal "WR" 2200 mm hoch
Akten-Anbauregal "WR" 2200 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, WZA 22307 EU, 6 Böden 2200 x
Anbauregal, zerlegt, WZA 22307 EU, 6 Böden 2200 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_WZA22307EU
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZA22307EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
300 x 750 mm, verzinkt
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
750
Deckboden:
nein
Fachlast:
60
Feldlast:
420
Gewicht:
13,767
Hoehe:
2200
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal anbau, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, WZA22307EU, HOFE_WZA22307EU, zerlegt, WZA 22307 EU, 6 Böden 2200 x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 85,01*
€ 108,71*
14 Tage
21
Frei Haus
ab € 111,02*
€ 140,25*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.