Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, WZA 25310 ED, 8 Böden 2550 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Anbauregal "WR" 2550 mm hoch
Akten-Anbauregal "WR" 2550 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, WZA 25310 ED, 8 Böden 2550 x
Anbauregal, zerlegt, WZA 25310 ED, 8 Böden 2550 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_WZA25310ED
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZA25310ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbauregal
300 x 1000 mm, verzinkt
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
ja
Fachlast:
60
Feldlast:
480
Gewicht:
22,062
Hoehe:
2550
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, WZA25310ED, HOFE_WZA25310ED, zerlegt, WZA 25310 ED, 8 Böden 2550 x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,20*
€ 157,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.