Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, WZA 25613 M, 6 Böden 2500 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Anbauregal "WR" 2500 mm hoch
Fachboden-Anbauregal "WR" 2500 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, WZA 25613 M, 6 Böden 2500 x
Anbauregal, zerlegt, WZA 25613 M, 6 Böden 2500 x
Anbauregal, zerlegt, WZA 25613 M, 6 Böden 2500 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_WZA25613M
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZA25613M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
600 x 1300 mm, verzinkt
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
1300
Deckboden:
nein
Fachlast:
200
Feldlast:
1200
Gewicht:
52,32
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, anbauregal hxlxt 2500x1300x600 mm, anbau regal, anbauregal julius vom hofe, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, WZA25613M, HOFE_WZA25613M, zerlegt, WZA 25613 M, 6 Böden 2500 x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 178,17*
€ 223,59*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 181,34*
€ 252,36*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,36*
€ 300,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,33*
€ 294,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,23*
€ 294,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,99*
€ 280,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 211,43*
€ 251,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,19*
€ 251,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,34*
€ 215,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13060M/051
ab € 25,25*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z436030
ab € 9,82*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z4536
ab € 6,30*
Zubehör
Julius vom Hofe
WZA25610M
ab € 152,95*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z410130
ab € 24,44*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z410060
ab € 15,31*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z405130
ab € 14,43*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z405060
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.