Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, WZG 15307 ED, 5 Böden 1500 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Grundregal "WR" 1500 mm hoch
Akten-Grundregal "WR" 1500 mm hoch
Grundregal, zerlegt, WZG 15307 ED, 5 Böden 1500 x
Grundregal, zerlegt, WZG 15307 ED, 5 Böden 1500 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_WZG15307ED
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZG15307ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
300 x 750 mm, verzinkt
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
750
Deckboden:
ja
Fachlast:
60
Feldlast:
300
Gewicht:
12,854
Hoehe:
1500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, schraub-grundregale, grundregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, WZG15307ED, HOFE_WZG15307ED, zerlegt, WZG 15307 ED, 5 Böden 1500 x
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
12
Frei Haus
ab € 73,47*
€ 94,96*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 79,67*
€ 101,69*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 87,66*
€ 113,90*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
WZA15310ED
ab € 65,70*
Zubehör
Julius vom Hofe
WZA15307ED
ab € 59,71*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z07302/050
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.