Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, WZG 20410 GT 2000 x 400 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächer-Grundregal "WR" 2000 mm hoch
Fächer-Grundregal "WR" 2000 mm hoch
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_WZG20410GT
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZG20410GT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
grundregal
1000 mm, verzinkt Gefachregal mit 28 Fächern
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
ja
Fachlast:
200
Feldlast:
1400
Gewicht:
77,988
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, WZG20410GT, HOFE_WZG20410GT, zerlegt, WZG 20410 GT 2000 x 400 x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 547,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,91*
€ 875,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,31*
€ 781,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 646,39*
€ 769,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 641,42*
€ 763,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,75*
€ 755,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,11*
€ 724,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,77*
€ 651,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.