Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, WZG 22307 ED, 7 Böden 2200 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Grundregal "WR" 2200 mm hoch
Akten-Grundregal "WR" 2200 mm hoch
Grundregal, zerlegt, WZG 22307 ED, 7 Böden 2200 x
Grundregal, zerlegt, WZG 22307 ED, 7 Böden 2200 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_WZG22307ED
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZG22307ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
grundregal
300 x 750 mm, verzinkt
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
750
Deckboden:
ja
Fachlast:
60
Feldlast:
420
Gewicht:
19,094
Hoehe:
2200
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, WZG22307ED, HOFE_WZG22307ED, zerlegt, WZG 22307 ED, 7 Böden 2200 x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,66*
€ 166,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.