Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, WZG 22307 EU, 6 Böden 2200 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Grundregal "WR" 2200 mm hoch
Akten-Grundregal "WR" 2200 mm hoch
Grundregal, zerlegt, WZG 22307 EU, 6 Böden 2200 x
Grundregal, zerlegt, WZG 22307 EU, 6 Böden 2200 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_WZG22307EU
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZG22307EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
300 x 750 mm, verzinkt
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
750
Deckboden:
nein
Fachlast:
60
Feldlast:
420
Gewicht:
17,634
Hoehe:
2200
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, grundregal 300 mm tief, grund regal, aktenregal grundregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, WZG22307EU, HOFE_WZG22307EU, zerlegt, WZG 22307 EU, 6 Böden 2200 x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 112,71*
€ 142,67*
14 Tage
13
Frei Haus
ab € 151,28*
€ 190,15*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,88*
€ 166,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,87*
€ 166,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
WZA22310EU
ab € 93,30*
Zubehör
Julius vom Hofe
WZA22307EU
ab € 85,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.