Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, WZG 25610 DU, 7 Böden 2550 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Grundregal "WR" 2550 mm hoch
Akten-Grundregal "WR" 2550 mm hoch
Grundregal, zerlegt, WZG 25610 DU, 7 Böden 2550 x
Grundregal, zerlegt, WZG 25610 DU, 7 Böden 2550 x
Grundregal, zerlegt, WZG 25610 DU, 7 Böden 2550 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_WZG25610DU
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZG25610DU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
600 x 1000 mm, verzinkt
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
90
Feldlast:
720
Gewicht:
47,437
Hoehe:
2550
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, grundregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, WZG25610DU, HOFE_WZG25610DU, zerlegt, WZG 25610 DU, 7 Böden 2550 x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 197,54*
€ 246,64*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 201,37*
€ 279,68*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,68*
€ 332,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,00*
€ 322,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,16*
€ 319,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,29*
€ 310,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 233,77*
€ 278,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,47*
€ 277,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,37*
€ 239,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
WZA25610DU
ab € 168,93*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10604/050
ab € 20,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.