Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelpfosten Z 30080 30/30/1,5 x 800 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelpfosten mit angewinkelter Fußplatte "WR" - H 800 mm, Zink
Winkelpfosten mit angewinkelter Fußplatte "WR" - H 800 mm, Zink
Winkelpfosten Z 30080 30/30/1,5 x 800 mm,
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_Z30080
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z30080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG
Z30080
HOFE_Z30080
Winkelpfosten Z 30080 30/30/1
verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
30
Deckboden:
nein
Fachlast:
nein
Feldlast:
nein
Gewicht:
0,46
Hoehe:
800
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: 5 x 800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.