Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelpfosten Z 38230 38/38/1,7 x 2300 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelpfosten mit angewinkelter Fußplatte "WR" - H 2300 mm, Zink
Winkelpfosten mit angewinkelter Fußplatte "WR" - H 2300 mm, Zink
Winkelpfosten Z 38230 38/38/1,7 x 2300 mm,
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_Z38230
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z38230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG
Z38230
HOFE_Z38230
Winkelpfosten Z 38230 38/38/1
verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
38
Deckboden:
nein
Fachlast:
nein
Feldlast:
nein
Gewicht:
1,96
Hoehe:
2300
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: 7 x 2300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 13 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 18 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.