| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-HOFE_Z434030 Herst.-Nr.: Z434030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| für 40 mm Bodenabkantung, 400 mm tief, 300 mm hoch Weitere Informationen: | | Deckboden: | nein | Fachlast: | nein | Feldlast: | nein | Gewicht: | 1,03 | Hoehe: | 300 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8,33* | € 12,54* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 9,17* | € 15,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|