Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschieber DIGI-MET 150mm dig.rd.(1,5 mm) H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messschieber DIGI-MET 150mm dig.rd.(1,5 mm) H.PREISSER
Messschieber DIGI-MET 150mm dig.rd.(1,5 mm) H.PREISSER
Messschieber DIGI-MET 150mm dig.rd.(1,5 mm) H.PREISSER
Messschieber DIGI-MET 150mm dig.rd.(1,5 mm) H.PREISSER
Messschieber DIGI-MET 150mm dig.rd.(1,5 mm) H.PREISSER
Messschieber DIGI-MET 150mm dig.rd.(1,5 mm) H.PREISSER
Messschieber DIGI-MET 150mm dig.rd.(1,5 mm) H.PREISSER
Artikel-Nr.:
     9587-HP_1320416
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1320416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
150 mm digitaler messschieber helio...
digital · induktives Messsystem, resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß · mit Feststellschraube und Kreuzspitzen · LCD-Anzeige 11 mm Funktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperr
Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Schnabellänge:
40 mm
Genauigkeit:
0,03 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Tiefenmaß:
rund (1,5 mm)
Weitere Suchbegriffe: digital messschieber, digital-messschieber 150mm, Kaliber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital, Schublehre, 4029713018962, HP_1320416, 1320416
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.