Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 150mm dig.eck.H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 150mm dig.eck.H.PREISSER
Messschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 150mm dig.eck.H.PREISSER
Messschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 150mm dig.eck.H.PREISSER
Messschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 150mm dig.eck.H.PREISSER
Messschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 150mm dig.eck.H.PREISSER
Messschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 150mm dig.eck.H.PREISSER
Messschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 150mm dig.eck.H.PREISSER
Artikel-Nr.:
     9587-HP_1326417
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1326417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
150 mm digitaler messschieber helio...
digital · IP67 · Messsystem unempfindlich gegen Staub und zeitweiliges Eintauchen in Wasser · Gehäuse mit hoher chemischer Beständigkeit · mit Feststellschraube und Kreuzspitzen · LCD Anzeige 11 mm Funktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · Q
Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Schnabellänge:
40 mm
Genauigkeit:
0,03 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Tiefenmaß:
eckig
Weitere Suchbegriffe: digital messschieber, digital-messschieber 150mm, Kaliber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital, Schublehre, 4029713019051, HP_1326417, 1326417
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.