Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16 ER[M14] Dig. Messschieber 300mm mit DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
image/jpeg
image/jpeg
Artikel-Nr.:
     9587-MAHR_4103020
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4103020
EAN/GTIN:
     4059192002183
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digitaler Messschieber MarCal 16 ER Messbereich: 0 - 300 mm Ziffernschrittwert mm/inch: 0,01 / .0005 Tiefenmaß: Datenschnittstelle: USB, Opto RS-232C, Digimatic Reibrad: IP Schutzart: ohne
Weitere Informationen:
Länge:
44,7 cm
Breite:
18,4 cm
Tiefe:
4,7 cm
Bruttogewicht:
1,131 KG
... > Lager 9587 > Mahr > Artikel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,67*
€ 213,80*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,68*
€ 213,84*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 226,69*
€ 258,60*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,15*
€ 259,36*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 248,55*
€ 287,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,94*
€ 342,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,86*
€ 335,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 278,31*
€ 331,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,52*
€ 320,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 266,07*
€ 316,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,44*
€ 313,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,55*
€ 295,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
48059
ab € 0,34*
Sonstiges
Mahr
4102915
ab € 82,86*
Sonstiges
Mahr
4102410
ab € 71,01*
Sonstiges
Mahr
4102357
ab € 93,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.