| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-MAHR_4103067 Herst.-Nr.: 4103067 EAN/GTIN: 4059192002237 |
| |
|
| | |
| Digitaler Messschieber MarCal 16 EWR Messbereich: 0 - 150 mm Ziffernschrittwert mm/inch: 0,01 / .0005 Tiefenmaß: eckig Datenschnittstelle: USB, Opto RS-232C, Digimatic Reibrad: true IP Schutzart: IP 67 Weitere Informationen: | | Länge: | 25,4 cm | Breite: | 10,3 cm | Tiefe: | 3,4 cm | Bruttogewicht: | 0,387 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messzeug, Messwerkzeug, Messschieber |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,66* | € 252,42* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 210,49* | € 256,97* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 211,84* | € 263,88* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,88* | € 274,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|