Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16 EWR Digitaler Messschieber 200mm ohne Reibrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
image/jpeg
image/jpeg
Artikel-Nr.:
     9587-MAHR_4103068
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4103068
EAN/GTIN:
     4059192002244
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digitaler Messschieber MarCal 16 EWR Messbereich: 0 - 200 mm Ziffernschrittwert mm/inch: 0,01 / .0005 Tiefenmaß: eckig Datenschnittstelle: USB, Opto RS-232C, Digimatic Reibrad: IP Schutzart: IP 67
Weitere Informationen:
Länge:
35,6 cm
Breite:
14,1 cm
Tiefe:
4,2 cm
Bruttogewicht:
0,692 KG
... > Lager 9587 > Mahr > Artikel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,21*
€ 211,41*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,18*
€ 211,45*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 226,17*
€ 256,37*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,59*
€ 257,13*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 246,98*
€ 285,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,31*
€ 339,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,17*
€ 332,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 275,65*
€ 328,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,04*
€ 317,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 263,65*
€ 313,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,46*
€ 309,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,98*
€ 293,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
48059
ab € 0,34*
Sonstiges
Mahr
4102915
ab € 82,86*
Sonstiges
Mahr
4102410
ab € 71,01*
Sonstiges
Mahr
4102357
ab € 93,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.