| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-MAHR_4103071 Herst.-Nr.: 4103071 EAN/GTIN: 4059192002275 |
| |
|
| | |
| Digitaler Messschieber MarCal 16 EWR Messbereich: 0 - 300 mm Ziffernschrittwert mm/inch: 0,01 / .0005 Tiefenmaß: Datenschnittstelle: USB, Opto RS-232C, Digimatic Reibrad: true IP Schutzart: IP 67 Weitere Informationen: | | Länge: | 44,5 cm | Breite: | 18,4 cm | Tiefe: | 4,7 cm | Bruttogewicht: | 1,135 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messzeug, Messwerkzeug, Messschieber |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 313,98* | € 366,54* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 320,25* | € 372,76* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 326,23* | € 390,71* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 334,53* | € 409,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|