| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-MAHR_4107900 Herst.-Nr.: 4107900 EAN/GTIN: 4059192002602 |
| |
|
| | |
| Uhrenmessschieber MarCal 16 U Feststellschraube oben Messbereich: - Skalenteilungswert inch: .0001''] Lieferumfang: Etui Weitere Informationen: | | Länge: | 25,4 cm | Breite: | 10,3 cm | Tiefe: | 3,4 cm | Bruttogewicht: | 0,392 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Uhr-Messschieber, Uhren-Messschieber, Uhrenmessschieber, Uhrenschieblehre, Uhrmessschieber, Uhrschieblehre, taschen messschieber, Messzeug, Messwerkzeug, Messschieber |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 84,08* | € 105,23* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 84,00* | € 105,23* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 86,77* | € 113,25* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 106,28* | € 132,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|