| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-MAHR_4112705 Herst.-Nr.: 4112705 EAN/GTIN: 4059192002916 |
| |
|
| | |
| Digitaler Werkstattmessschieber MarCal 18 EWR Messbereich: 0 - 300 mm Ziffernschrittwert mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch Datenschnittstelle: USB, Opto RS-232C, Digimatic IP Schutzart: IP 65 Lieferumfang: Batterie, Bedienungsanleitung, Etui Weitere Informationen: | | Länge: | 44,7 cm | Breite: | 18,7 cm | Tiefe: | 4,7 cm | Bruttogewicht: | 1,284 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschenmessschieber digital, taschen messschieber, Messzeug, Messwerkzeug, Messschieber |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 385,54* | € 433,12* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 388,78* | € 436,25* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 388,91* | € 438,16* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 390,10* | € 438,56* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 411,37* | € 473,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|