| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-MAHR_4170557 Herst.-Nr.: 4170557 EAN/GTIN: 4059192006068 |
| |
|
| | |
| Kugelmesseinsatz, Messkontakt Kugeldurchmesser mm 3 mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 6,9 cm | Breite: | 5 cm | Tiefe: | 0,4 cm | Bruttogewicht: | 0,003 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 120,83* | € 148,57* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 123,11* | € 151,33* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 117,96* | € 151,86* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 134,08* | € 164,60* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,55* | € 178,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|