| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-MAHR_4173658 Herst.-Nr.: 4173658 EAN/GTIN: 4059192007324 |
| |
|
| | |
| Gewindemesseinsatz, Kegel, Trapez 30°, Steigung 8 mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 27,4 cm | Breite: | 1,9 cm | Tiefe: | 1,9 cm | Bruttogewicht: | 0,11 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 116,76* | € 144,47* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 118,41* | € 145,67* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,11* | € 151,74* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 128,48* | € 157,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|