| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-MAHR_4335905 Herst.-Nr.: 4335905 EAN/GTIN: 4059192014292 |
| |
|
| | |
| Feinzeiger Millimess 1002 ZT Werksnorm IP 54 Messbereich: ± .0010 Skalenteilungswert inch: .00002'' Lieferumfang: Etui, Adapterbüchse 940, 8 mm auf 3/8 Weitere Informationen: | | Länge: | 15 cm | Breite: | 10,1 cm | Tiefe: | 4 cm | Bruttogewicht: | 0,27 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messzeug, Messwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 355,84* | € 419,20* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 388,75* | € 471,60* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 406,63* | € 475,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|