Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1075 R Digitale Messuhr MarCator 12,5 mm/.5, 0,001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
image/jpeg
image/jpeg
Artikel-Nr.:
     9587-MAHR_4336030
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4336030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital mahr
messuhr digital
messuhr
Digitale Messuhr MarCator 1075 R| IP Schutzart: IP 52| Datenschnittstelle: Digimatic, Opto RS-232C, USB| Werksnorm| Messspanne in mm: 12,5mm| Ziffernschrittwert in mm: 0,001| Ziffernschrittwert inch: .00005 | Lieferumfang: Batterie, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Länge:
17,5 cm
Breite:
10,8 cm
Tiefe:
6,5 cm
Bruttogewicht:
0,208 KG
... > Lager 9587 > Mahr > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Messzeug, Messwerkzeug, Messuhren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,37*
€ 349,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,23*
€ 341,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,68*
€ 337,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,55*
€ 317,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 263,20*
€ 313,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,22*
€ 302,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,46*
€ 282,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.