Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1086 Ri Digitale Messuhr MarCator 12,5 mm/.5, 0,0005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
image/jpeg
image/jpeg
Artikel-Nr.:
     9587-MAHR_4337624
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4337624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital mahr
messuhr digital
messuhr
Digitale Messuhr MarCator 1086 Ri IP Schutzart: IP 42 Datenschnittstelle: Integrated wireless, USB, Digimatic, Opto RS-232C Werksnorm Messspanne in mm: 12,5mm Ziffernschrittwert in mm: 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01 Ziffernschrittwert inch: .00002, .00005, .0001, .0002, .0005 Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Batterie
Weitere Informationen:
Länge:
23,4 cm
Breite:
10,8 cm
Tiefe:
9 cm
Bruttogewicht:
0,396 KG
... > Lager 9587 > Mahr > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Messzeug, Messwerkzeug, Messuhren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,07*
€ 465,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,89*
€ 458,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 382,93*
€ 455,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,87*
€ 416,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 345,04*
€ 410,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,17*
€ 405,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,88*
€ 385,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.