| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-MAHR_4500507 Herst.-Nr.: 4500507 EAN/GTIN: 4059192022709 |
| |
|
| | |
| 844 Tz Zylindrische Prüfstifte, D = 3 mm, l = 15 mm, L = 28,5 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 9,4 cm | Breite: | 5,5 cm | Tiefe: | 2,9 cm | Bruttogewicht: | 0,011 KG |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 222,64* | € 270,36* | | | | Lager 9587 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 215,75* | € 270,36* | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 229,87* | € 278,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 215,75* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|