| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-MAHR_4804086 Herst.-Nr.: 4804086 EAN/GTIN: 4059192034962 |
| |
|
| | |
| 417 C/0 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 0 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 8 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 8,8 cm | Breite: | 5,2 cm | Tiefe: | 1,2 cm | Bruttogewicht: | 0,041 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messzeug, Messwerkzeug, Normale und Maßverkörperungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 73,59* | € 92,89* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 73,83* | € 92,89* | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 91,56* | € 115,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|