| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-MAHR_5318402 Herst.-Nr.: 5318402 EAN/GTIN: 4059192054953 |
| |
|
| | |
| Kompaktsäulenmessgerät Millimar S 1840 F Kompatibilität: Federal Tastereingänge: 2 Anzeigebereich Ziffernanzeige mm: ± 2000, ± 10000 Datenschnittstelle: RS-232C, Wireless Energieversorgung: Steckernetzgerät, 230 V/115 V, 50/60 Hz Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Steckernetzgerät Weitere Informationen: | | Länge: | 5,5 cm | Breite: | 2,9 cm | Tiefe: | 0,4 cm | Bruttogewicht: | 0,001 KG |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1.620,08* | € 1.738,04* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 1.598,12* | € 1.753,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|